新潟エースロープ
エースレコード巻
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
色
黒
白
赤
青
黄
緑
紫
オレンジ
スカイブルー
若草
黒
ピンク
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25982804
品番
-
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
一般軽包装、園芸、農業用、手芸装飾用に。
材質
ポリエチレン
色
黒
質量(g)
500
長さ(m)
500
アズワン品番
64-3217-57
太さ(mm)
50