曜日別特売
- 防水紙ひも 新潟エースロープ 25982890

防水紙ひも

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
長さ(m)300
内容量1個注文コード25982890品番-
参考基準価格(税別)¥2,150販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

果樹誘引、園芸、畑、冬囲、農林業用に。

材質再生耐湿クラフト紙タイプ#70長さ(m)300アズワン品番64-3217-66太さ(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする