KS-2637 ハンガーがよらない離れない KSシリーズ 杉山金属 25982960

KS-2637 ハンガーがよらない離れない KSシリーズ 杉山金属 25982960
KS-2637 ハンガーがよらない離れない KSシリーズ 杉山金属 25982960

ハンガーがよらない離れない KSシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個(2個)注文コード25982960品番KS-2637
参考基準価格(税別)¥1,680販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

スプリングを通し、物干し竿に長さに合わせてのばせます
両端のスプリング状の滑り止めが風によりハンガーの移動を防ぎます
オールステンレス仕様でさびにくい
スプリングに洗濯ピンチを付ければ、靴下などの小物も干すことが出来ます
5mと3mの2個セットです。

材質スプリング/18-8ステンレス、滑り止めゴム/シリコンゴム幅(mm)60高さ(mm)5m:80/3m:60質量(g)5m:127、3m:83長さ(m)3/5、【適正引き延ばし】2アズワン品番64-3219-22
注意
※直径約4cm以内の物干し竿に使用可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする