曜日別特売
UE-3449 モンテ 2WAYダブルステンレスボトル600 CAPTAIN STAG 25983415

モンテ 2WAYダブルステンレスボトル600

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード25983415品番UE-3449
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500

直飲み・コップ飲みの2WAY タイプ。
大きい氷が入る広口タイプ。
中栓は注ぎやすく洗いやすい、フルオープン構造

容量(L)0.6満水容量(mL)(コップ)180材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、コップ:ポリプロピレン、口金:ステンレス鋼、中栓:ポリプロピレン・ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム寸法(mm)98×80×215保温効力(℃)56以上(12時間)、70以上(6時間)保冷効力(℃)11以下(6時間)商品タイプ2WAY
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25983415
2020-05-26
用途: 外仕事用
その他業種

大きな氷も入るし、洗いやすいです。
容量も600mlと少し大きめサイズがとても良いです。
重くもなく、直飲みの時の飲み口も飲みやすく、コップもついているのでうがいするときなども便利でとても気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする