曜日別特売
UE-3428 モンテ ダブルステンレスマグカップ350 CAPTAIN STAG 25983467

モンテ ダブルステンレスマグカップ350

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード25983467品番UE-3428
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

真空二重構造で抜群の断熱効果
真空二重構造は飲料物を入れた時の温度をキープするため、おいしさが持続。
優れた保冷・保温。
広口タイプでスープなども飲みやすい。

容量(L)0.35材質本体・ハンドル:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)寸法(mm)120×87×82質量(g)132保温効力(℃)42以上(1時間)保冷効力(℃)7以下(1時間)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする