曜日別特売
UE-3440 モンテ HDフードポット400 CAPTAIN STAG 25983589

モンテ HDフードポット400

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード25983589品番UE-3440
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

真空二重構造で保温・保冷可能
取扱いの簡単なスクリュー栓。
持ち運びに便利なハンドル付

容量(L)0.4材質内びん・胴部・口金:ステンレス鋼、ふた栓:内側/ポリプロピレン 外側・ハンドル/ステンレス鋼 パッキン・弁パッキン:シリコーンゴム寸法(mm)外径90×135質量(g)272保温効力(℃)65以上(6時間)保冷効力(℃)12以下(6時間)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする