2B071H 襖用フランス取手 茶 2個入 2Bシリーズ BEAVER(ビーバー) 25985936

2B071H 襖用フランス取手 茶 2個入 2Bシリーズ BEAVER(ビーバー) 25985936
2B071H 襖用フランス取手 茶 2個入 2Bシリーズ BEAVER(ビーバー) 25985936

襖用フランス取手 茶 2個入 2Bシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
寸法(mm)93
内容量1パック(2個)注文コード25985936品番2B071H
参考基準価格(税別)¥670販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

建築金物シリーズの取手です。

寸法(mm)93アズワン品番64-3222-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする