2B322H ステンチリ出引手 2個入 2Bシリーズ BEAVER(ビーバー) 25986250

2B322H ステンチリ出引手 2個入 2Bシリーズ BEAVER(ビーバー) 25986250
2B322H ステンチリ出引手 2個入 2Bシリーズ BEAVER(ビーバー) 25986250

ステンチリ出引手 2個入 2Bシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
寸法(mm)75
内容量1パック(2個)注文コード25986250品番2B322H
参考基準価格(税別)¥310販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

建築金物シリーズの引手です。

寸法(mm)75アズワン品番64-3223-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする