2B323H ステンチリ出引手 2個入 2Bシリーズ BEAVER(ビーバー) 25986259

2B323H ステンチリ出引手 2個入 2Bシリーズ BEAVER(ビーバー) 25986259
2B323H ステンチリ出引手 2個入 2Bシリーズ BEAVER(ビーバー) 25986259

ステンチリ出引手 2個入 2Bシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
寸法(mm)90
内容量1パック(2個)注文コード25986259品番2B323H
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

建築金物シリーズの引手です。

寸法(mm)90アズワン品番64-3223-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする