シンクロベルト L形(ゴム)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ベルト呼び幅050
ベルト呼び長さ(inch)21.8
内容量1本注文コード25987755品番218L050
参考基準価格(税別)¥3,520販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
材質ゴム種類シンクロベルトピッチ(mm)9.525ベルト呼び長さ(inch)21.8RoHS指令(10物質対応)対応ベルト呼び幅050ベルト形L
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする