シンクロベルト L形(ゴム)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ベルト呼び幅075
ベルト呼び長さ(inch)39.4
内容量1本注文コード25987868品番394L075
参考基準価格(税別)¥7,710販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
材質ゴム種類シンクロベルトピッチ(mm)9.525ベルト呼び長さ(inch)39.4RoHS指令(10物質対応)対応ベルト呼び幅075ベルト形L
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする