バンドー化学
シンクロベルト L形(ゴム)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ベルト呼び幅
050
050
075
ベルト呼び長さ(inch)
63
21.8
24.8
39.4
63
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25987904
品番
630L050
参考基準価格(税別)
¥7,930
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
材質
ゴム
種類
シンクロベルト
ピッチ(mm)
9.525
ベルト呼び長さ(inch)
63
RoHS指令(10物質対応)
対応
ベルト呼び幅
050
ベルト形
L