Panasonic(パナソニック)
アドバンス入切表示スイッチセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
仕様
埋込「入」「切」表示スイッチセット・取付枠なし
種別
ダブル
注文コード
25995936
品番
WTA525123W
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
仕様・種別
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
マットホワイト
仕様
埋込「入」「切」表示スイッチセット・取付枠なし
種別
ダブル
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
AC15A