アドバンスS埋込アースターミナル付ダブルコンセント

(1件のレビュー)
返品不可
極数2P
ベージュ
内容量1個注文コード25998009品番WTL153249F
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年10月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥960販売価格(税込)¥780
販売価格(税別)
709
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15ベージュ仕様絶縁枠付コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V適合プレートコンセントプレート・3コ用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25998079
2020-09-08
用途: 電気工事

内装色に合わせる為に購入。少数個数で注文できたので良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする