Panasonic(パナソニック)
アドバンスS埋込アースターミナル付ダブルコンセント
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
極数
接地2P
2P
接地2P
色
セラミックホワイト
ベージュ
グレー
セラミックホワイト
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25998088
品番
WTL1532W
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
色
セラミックホワイト
仕様
金属枠付
コンセント個数
2
コンセント形状
接地2P 15A 125V
適合プレート
コンセントプレート・3コ用
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意