Panasonic(パナソニック)
アドバンス15A20A兼用埋込接地コンセント
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
色
グレー
ベージュ
グレー
セラミックホワイト
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25998124
品番
WTL19223H
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
仕様
金属枠付
色
グレー
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P 20A 250V
適合プレート
コンセントプレート・3コ用
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意