Panasonic(パナソニック)
アドバンスS保安灯専用埋込コンセント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
25998474
品番
WTL40944H
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
普段はナイトライトとして。
停電時は保安灯として。
非常時は携帯電灯として。
種類
埋込コンセント
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
色
グレー
コンセント個数
2
適合プレート
2連接穴コンセントプレート
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意