曜日別特売
PW9000 結線アダプタ PWシリーズ HIOKI(日置電機) 26003795

PW9000 結線アダプタ PWシリーズ HIOKI(日置電機) 26003795
PW9000 結線アダプタ PWシリーズ HIOKI(日置電機) 26003795

結線アダプタ PWシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード26003795品番PW9000
参考基準価格(税別)¥20,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

3相3線結線時, 結線する電圧コードを6本から3本に削減可能
3196, 3390, 3390-10, PQ3198, PW3198, PW3390, PW6001用

質量(g)約190外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×32×80使用温湿度範囲-10~50℃/80%RH以下(結露しないこと)保存温湿度範囲-20~50℃/80%RH以下(結露しないこと)最大入力電圧PW9000:1000V(A-B間、B-C間、C-A間)ケーブル長(mm)約152使用場所屋内、高度2000mまで 汚染度2アズワン品番64-3413-37
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする