822 災害活動用防護マスクセットⅢ 重松製作所 26008493

災害活動用防護マスクセットⅢ

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可60日以内出荷とは
内容量1個サイズマスクL-防護服M注文コード26008493品番822
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980

災害活動用防護マスクセットです。

セット内容面体:RM185×1個、吸収缶:CA-M60×6個、フィルタ:L4N×4個、マイクロケム×1着、化学防護手袋GL-11-37×1双、シューズカバーSC4000L×1足質量(kg)2サイズマスクL-防護服Mアズワン品番64-6743-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする