曜日別特売
BX-825D-DC761824 ボックスコンピュータ 825シリーズ CONTEC(コンテック) 26010636

ボックスコンピュータ 825シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード26010636品番BX-825D-DC761824
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

Intel Atom プロセッサE3845 1.91GHz搭載。McAfee ホワイトリスト型ウィルス対策ソフトウェアを標準搭載。3つのGigabit LANポートが異なるネットワーク階層を相互接続。CE / CB / UL / CCC / BSMI / KC 世界の安全規格に適合。広温度範囲対応 0~55℃ で動作保証。
メモリ4GB ECC、ストレージmSATA SSD 32GB(MLC NAND)、Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 64bit日英中韓マルチ言語モデル。

質量(g)約1200使用温度範囲(℃)0~55入力電圧(V)DC12~24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×118.9×49.8保存温度(℃)-10~70メモリー4GB ECCディスプレイDVI-I×1(29ピンDVI-Iコネクタ)、Display Port×1設置方法デスクトップ、ウォールマウントOSWindows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 64bit(日本語、英語、中国語、韓国語)+McAfee)プロセッサーAtom E3845インターフェイスUSB3.0×2、USB2.0×3、RS-232C、RS-422×1、RS-485×1ストレージmSATA SSD 32GB(MLC NAND)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする