DIO-32DM2-PE PCIexpress対応 非絶縁型高速双方向デジタル入出力ボード(32ch) CONTEC(コンテック) 26010959

PCIexpress対応 非絶縁型高速双方向デジタル入出力ボード(32ch)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード26010959品番DIO-32DM2-PE
参考基準価格(税別)¥60,300販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

非絶縁LVTTLレベル(動作電圧3.3VDC)入出力32点を搭載し、16点単位で入力/出力の選択が可能。バスマスタ転送により大容量データを最大20MHzの転送速度で高速サンプリングしたり、任意のデジタルパターンを高速出力するパターンジェネレータとして使用可能。バスマスタ転送を使用しない汎用入出力ボードとしても使用可能。Windows/Linuxドライバを添付。

使用コネクタピンヘッダ10-pin(オス)、1.27mmピッチ96-pin(オス)×2点数32点(双方向点数)応答速度(入力)50nsec(max.)バス仕様PCI Express動作電圧(V)(入力)DC3.3-LVTTL回路(入力)非絶縁TTLレベル入力(正論理)、非絶縁LVTTLレベル入力(正論理)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする