SpotCam-Ring PLANEX ネットワークカメラ 民泊チェックイン対応ドアベルタイプ・フルHD 200万画素・暗視機能・双方向通話・モバイルルーター対応 SpotCam-Ring プラネックスコミュニケーションズ 26020768

SpotCam-Ring PLANEX ネットワークカメラ 民泊チェックイン対応ドアベルタイプ・フルHD 200万画素・暗視機能・双方向通話・モバイルルーター対応 SpotCam-Ring プラネックスコミュニケーションズ 26020768
SpotCam-Ring PLANEX ネットワークカメラ 民泊チェックイン対応ドアベルタイプ・フルHD 200万画素・暗視機能・双方向通話・モバイルルーター対応 SpotCam-Ring プラネックスコミュニケーションズ 26020768
SpotCam-Ring PLANEX ネットワークカメラ 民泊チェックイン対応ドアベルタイプ・フルHD 200万画素・暗視機能・双方向通話・モバイルルーター対応 SpotCam-Ring プラネックスコミュニケーションズ 26020768
SpotCam-Ring PLANEX ネットワークカメラ 民泊チェックイン対応ドアベルタイプ・フルHD 200万画素・暗視機能・双方向通話・モバイルルーター対応 SpotCam-Ring プラネックスコミュニケーションズ 26020768
SpotCam-Ring PLANEX ネットワークカメラ 民泊チェックイン対応ドアベルタイプ・フルHD 200万画素・暗視機能・双方向通話・モバイルルーター対応 SpotCam-Ring プラネックスコミュニケーションズ 26020768
SpotCam-Ring PLANEX ネットワークカメラ 民泊チェックイン対応ドアベルタイプ・フルHD 200万画素・暗視機能・双方向通話・モバイルルーター対応 SpotCam-Ring プラネックスコミュニケーションズ 26020768

PLANEX ネットワークカメラ 民泊チェックイン対応ドアベルタイプ・フルHD 200万画素・暗視機能・双方向通話・モバイルルーター対応 SpotCam-Ring

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード26020768品番SpotCam-Ring
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

「SpotCam-Ring」は、世界のどこにいても訪問者の様子をうかがい応答ができる新しいタイプのビデオドアベルです。
応答できなかった場合も後から訪問者を写真で確認できます。ピンポン詐欺対策や、ビル内の事務所や無人店舗等での活用にもおすすめです。
アプリをダウンロードし、アプリ内のセットアップウィザードに従ってMySpotCam.comでアカウントを登録、MySpotcamにドアベルを追加するだけで設定が完了。
ドアベルのボタンが押されると、家の中のチャイムが鳴るだけでなく、スマートフォンへ通知と映像がすぐに飛んできて、応答することができます。
もちろん映像を見て応答したくない場合は、無視することもできます。

防塵防水性能IP54付属品ドアベルカメラ、チャイムスピーカー、防水ラバーステッカー、壁取り付け金具、クイックガイド仕様イベント通知:訪問者、低電力、ケース取り外し、オフライン、動画:ライブビュー、録画再生質量(g)約108(電池含まず)電源単三電池×4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×128×22対応Android_OS_4.4以降、iOS_9.0以降、Webブラウザ解像度最大1080P_FHD(1920×1080)保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応音声(出入力)スピーカー/マイク画角130度(対角)動作温度範囲(℃)‐30~50周波数帯域(GHz)2.4
注意
※電池は付属しておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする