東京スクリーン
ふるい専用ブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
1本
1組
目開き
( ふるい)106μm以下
( ふるい)106μm以下
( ふるい)106μm以下
( ふるい)125μm以下
( ふるい)106μm以下、125μm以上
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26022825
品番
JNB-5
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
スティックタイプのふるい専用ブラシです。細かいところに行き届きます。
材質
毛材:ナイロン、ブラシ柄:PE
TGK品番
635-25-11-01
全長(mm)
155
質量(g)
25
目開き
( ふるい)106μm以下