曜日別特売
- テストスクリーン フラスコ用 東京スクリーン 26023184

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

テストスクリーン フラスコ用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
適合500ml用
内容量1枚注文コード26023184品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,760

ウォラストナイトとベントナイトを使用した安全な金網です。1000℃を超えると、セラミックが形成されます。

仕様フラスコ用適合500ml用TGK品番635-51-03-65線径(Φmm)細(0.28×14メッシュ) ※網の線径の太いものもあります。外径(Φmm)115

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26023184-76301594-画像準備中Fine金網テストスクリーン フラスコ用TGK(東京硝子器械)1枚
1,742
税込1,916
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーナー/アルコールランプ/金網/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする