※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東京スクリーン
試験ふるい ST製(平織) 200Φ×45D
商品レビューを投稿する
取扱い終了
目開き
53μm
63μm
90μm
106μm
125μm
150μm
180μm
212μm
250μm
300μm
355μm
425μm
500μm
600μm
710μm
850μm
1mm
2mm
1.4mm
1.7mm
1.18mm
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26023288
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥17,200
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
枠寸法
200Φ×45Hmm
参考Mesh
149
TGK品番
635-54-05-44
仕様
JIS Z 8801-1:2006、鉛フリー
材質
ステンレス製
摘要
平織
呼び寸法(網の1目の1辺の長さ)
100μm
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26023288
-
76302303
-
試験用ふるい ST製 200Φ×45H
TGK(東京硝子器械)
1個
¥
22,374
税込
¥
24,611
注文コードが変更になりました