※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東京スクリーン
試験用ふるい ST製(平織) 250Φ×60
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
26025878
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥21,500
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
枠寸法
250Φ×60Hmm
材質
ステンレス製
仕様
JIS Z 8801-1:2006、鉛フリー
TGK品番
635-54-13-31
摘要
平織
呼び寸法(網の1目の1辺の長さ)
710μm
参考Mesh
22
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26025878
-
76306293
-
試験用ふるい ST製 250Φ×60H
TGK(東京硝子器械)
1個
¥
21,285
税込
¥
23,414
注文コードが変更になりました