※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東京スクリーン
木枠手ふるい
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
26027506
品番
-
参考基準価格(税別)
¥63,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
26
種類から選べます
他の種類を見る
材質(網)
ステンレス
適合
コンクリート・アスファルト ・土質
TGK品番
635-54-24-15
寸法(mm)
400×600×70H
呼び寸法(mm)
10
板厚(mm)
20
目開き
9.50mm