※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロン工業
TFEパンチングシート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
26032598
品番
F-3005-24
参考基準価格(税別)
¥22,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
0.5
TGK品番
803-17-37-27
長さ(mm)
500
幅(mm)
500
穴径(Φmm)
2
ピッチ(mm)
3.2