※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロン工業
TFEパンチングシート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
26032625
品番
F-3005-27
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥42,900
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
0.5
TGK品番
803-17-37-30
長さ(mm)
1000
幅(mm)
500
穴径(Φmm)
1.5
ピッチ(mm)
3
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26032625
F-3005-27
76336996
F-3005-027
PTFEパンチングシート
TGK(東京硝子器械)
1枚
¥
42,800
税込
¥
47,080
注文コードが変更になりました