適合場所居間、事務所、店舗埋め込み寸法(mm)395角付属品木ねじ×9本、吊下金具×4個、ワッシャー×8個、ゴムクッション×8個、ドリルねじ×8本(吊下金具取付用)仕様風圧シャッター付、吸音プラスチックパネル、吸音風路採用、消音形設計、強弱付、SL端子付、ワンタッチルーバー、カートリッジ式排気口、シロッコファン、センターパネル交換可能、風量強弱選択式(端子台のスライドカバーを移動させることにより強弱接続ができます。)材質(本体)金属、(羽根・本体カバー)プラスチック質量(kg)11電圧(V)単相100消費電力(W)(50/60Hz)(強)80/90、(弱)57/63電流(A)(50/60Hz)(強)0.8/0.9、(弱)0.57/0.63適合ダクトΦ200mm色調(本体カバ-)ホワイト(マンセル0.8GY9.0/0.5)騒音値(dB)(50/60Hz)(強)43/42、(弱)36.5/35.5風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)800/750、(弱)600/570、【ダクト20m相当長】(強)697/674、(弱)547/513、【ダクト30m相当長】(強)661/647、(弱)527/493開口面積(cm2)(本体カバ-)549