※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)内容量1台電源(V)単相200吸込口径(Φmm)20A周波数(Hz)50/60注文コード26037708品番MD-70RM-FL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は電源・吸込口径・周波数など21種類から選べます他の種類を見る 信頼性の高い小型マグネットドライブ式シールレスポンプ。
医療装置・分析装置・恒温槽・表面処理などの装置組込みをはじめ各種薬液移送に使用されている。
ポンプ部の液漏れがなくシール交換の手間も追放。コンパクト設計と相まって装置組込みに最適なポンプ。