曜日別特売
MD-100FGZ 小型マグネットポンプ MD-F型 イワキ 26037927

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型マグネットポンプ MD-F型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台電源(V)単相100吸込口径(Φmm)G1周波数(Hz)60注文コード26037927品番MD-100FGZ
参考基準価格(税別)¥198,800販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

強酸などの高比重液の取扱いが可能な小型マグネットドライブ式シールレスポンプ。
インペラは比重に応じ3種類を標準化し取扱い液に応じ自由に選択することができる。
ポンプ部の液洩れがなくシール交換の手間も追放。コンパクト設計と相まって装置組込みに最適なポンプ。

吐出口径(mm)G1吸込口径(Φmm)G1出力(W)265電源(V)単相100周波数(Hz)60最大揚程(m)(50/60Hz)8.5最大吐出量(L/min)115液温範囲(℃)0~80仕様軸封方式:シールレス接続方法ネジ最大吐出圧力(MPa)最高揚程(m):8.5駆動方式モーター材質(ケーシング)CFRETFE粘度(mPa・s)30(比重1の場合)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする