※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
川本ポンプ(川本製作所)
自吸タービンポンプ GS2、3-C形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
周波数(Hz)
60
50
60
モーター出力(kW)
3.7
0.25
0.4
0.75
3.7
1.5
2.2
5.5
7.5
電源(V)
三相200
単相100
三相200
吸入/吐出口径(mm)
80/80
25/25
32/32
40/40
50/50
65/65
80/80
100/100
全35種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26042224
品番
GS3-806CE3.7
参考基準価格(税別)
¥450,000
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
冷却水用。一般工業用。農業用。かんがい用。機械セット用。
吸入/吐出口径(mm)
80/80
吐出口径(mm)
80
吸込口径(Φmm)
80
モーター出力(kW)
3.7
電源(V)
三相200
周波数(Hz)
60
全揚程(m)
21.5/14
吐出量(m
3
/min)
0.45/0.9
設置場所
屋内
接続方法
JIS10Kフランジ
電動機
全閉外扇屋外形
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500