曜日別特売
ST1220STP1900W4 スランテッドエレクター・シェルフ W1212×D460×H1892mm P ST1220STP1900シリーズ ERECTA(エレクター) 26059348

ST1220STP1900W4 スランテッドエレクター・シェルフ W1212×D460×H1892mm P ST1220STP1900シリーズ ERECTA(エレクター) 26059348
ST1220STP1900W4 スランテッドエレクター・シェルフ W1212×D460×H1892mm P ST1220STP1900シリーズ ERECTA(エレクター) 26059348

スランテッドエレクター・シェルフ W1212×D460×H1892mm P ST1220STP1900シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
棚段数(段)4
アズワン品番64-3501-99
内容量1台注文コード26059348品番ST1220STP1900W4
参考基準価格(税別)¥131,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

物品の出し入れが容易で、視認性に優れる傾斜棚(傾斜角30°、深さ100mm)。ディスプレイ用什器にも適します。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。耐荷重250kg。

仕様DB付材質棚板/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン、ダイカストナット/亜鉛、アジャストボルト/スチール製三価クロメート処理高さ(mm)1892奥行(mm)460間口(mm)1212棚段数(段)4アズワン品番64-3501-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする