曜日別特売
SOART125B20 CRカート専用キャスター ソアキャスター 帯電防止ウレタン B入り 車 ねじ込み式 SOARTシリーズ ERECTA(エレクター) 26066129

CRカート専用キャスター ソアキャスター 帯電防止ウレタン B入り 車 ねじ込み式 SOARTシリーズ

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
内容量1個軸径(Φmm)125注文コード26066129品番SOART125B20
参考基準価格(税別)¥41,500販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

特殊ダンパーの内蔵により、振動を最大1/5以下に低減するキャスター。
目的に応じて、基準荷重を設定(10、20、30daN)できます。
グリスはクリーンルームに対応したフッ素グリスです。

軸径(Φmm)125材質(車輪)帯電防止ウレタン車輪ねじ径M16機能ストッパー無し20段材質(金具)SUSアズワン品番64-3541-42
注意
※ねじ込み式の取り付けには専用スパナ(別売り)が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする