153328 ホームタイ モッコン鏝 テーパー型 26×30mm 小阪鏝製作所 26068396

153328 ホームタイ モッコン鏝 テーパー型 26×30mm 小阪鏝製作所 26068396
153328 ホームタイ モッコン鏝 テーパー型 26×30mm 小阪鏝製作所 26068396
153328 ホームタイ モッコン鏝 テーパー型 26×30mm 小阪鏝製作所 26068396
153328 ホームタイ モッコン鏝 テーパー型 26×30mm 小阪鏝製作所 26068396

ホームタイ モッコン鏝 テーパー型 26×30mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード26068396品番153328
参考基準価格(税別)¥2,890販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

穴埋め、左官作業に向いてます。

用途穴埋め、左官作業の際に寸法(mm)【鏝面】26/30全長(mm)118アズワン品番64-3671-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする