タカラ産業
DRY・WAVE 腰壁用可動式物干金物 SFシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1セット
色
ダークブロンズ
アズワン品番
64-3698-97
注文コード
26070295
品番
SF55-BKC
参考基準価格(税別)
¥18,150
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
色・アズワン品番
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
柱の高さを調節でき洗濯物の干す高さを変えられる腰壁用可動式物干金物 高さ4 段階調節
色
ダークブロンズ
種類
壁付型
角度(°)
【アーム】2
耐荷重(kg)
30
支柱の高さ(mm)
4
アズワン品番
64-3698-97
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000