オーツカ光学
照明付拡大鏡 x2.0/130mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1台
注文コード
26071869
品番
EA756TC-0.5B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,500
最も低倍率の2倍レンズは長時間の作業に適しています。
質量(kg)
1.9(レンズ含まず)
電源(V)
AC100
全高(mm)
331
レンズ径(Φmm)
130
倍率(倍)
2
光源
LED球 40灯
ベース寸法(mm)
188×320
アズワン品番
64-7913-90
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000