エスコ
ヘッドライト/LED EA758SEシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
64-7915-31
注文コード
26072124
品番
EA758SE-46
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,228
販売価格(税別)
¥
7,480
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
35mm幅のCOB LEDチップによりワイドかつ強力に手元を照射します。
充電中はスイッチ部が赤色に、充電完了後は緑色に点灯します。
寸法(mm)
68.5×24.6×28.7
質量(g)
45.4
バンド幅(mm)
ゴム製・布製ともに15
光源
COB LED
電池寿命(時間)
強/4.5時間 弱/21時間
使用電池
リチウムポリマー電池
充電時間(時間)
3.5
耐衝撃性
2m
アズワン品番
64-7915-31
明るさ(Lm)
強/180、弱/35、点滅/180
防水保護等級
IPX4