付属品充電用USBコード、ヘッドストラップ、ラバーストラップ、デュアルロックファスナー寸法(mm)55.6×43.2×47質量(g)102(充電池含む)バンド幅(mm)ゴム製・布製ともに25光源白色LED球2灯電池寿命(時間)集光:強/6.25、中/19、弱/48 散光:強/7、中/21、弱/48使用電池リチウムポリマー充電池充電時間(時間)4耐衝撃性2mアズワン品番64-7915-33明るさ(Lm)集光:強/200、中/90、弱/25 散光:強/145、中/50、弱/15防水保護等級IPX4照射距離(m)集光:強/91、中/60、弱/32、散光:強/30、中/18、弱/11