EA780KA-1 レーザーライン エスコ 26072989

EA780KA-1 レーザーライン エスコ 26072989
EA780KA-1 レーザーライン エスコ 26072989
EA780KA-1 レーザーライン エスコ 26072989

レーザーライン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード26072989品番EA780KA-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
付属品ACアダプター、取付用プレート、六角レンチ材質本体:鋳物質量(g)170使用温度範囲(℃)-5~45電源ACアダプター(電池使用不可)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×35×63線幅(mm)約2/5m光源可視光半導体レーザー波長(nm)638(赤色)自動補正範囲360°上下左右にわたって微調整可指示精度±1mm/5m(直線性)レーザークラスクラス2(JIS C6802:2005)アズワン品番64-7922-34照射範囲屋内最大10m照射ライン垂直・水平レーザー光色レッドレーザー出力(mW)1以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする