付属品単3形アルカリ乾電池×4本・専用キャリングケース・ショルダーベルト・三脚・グリーンレーザーレシーバー・レーザーレシーバー用ケース、単4形アルカリ乾電池×4本寸法(mm)112×174(H)質量(g)1030電源単3形乾電池×4本(付属)精度(mm)【照射ライン】±0.81以内/10m線幅(mm)約3.0(7.5m)直角精度90°±(2mm/7.5m)連続使用時間(時間)(縦ライン3本使用時)ジャストモード:約3/セーブモード:約6波長(nm)ライン:505/ポイント:650使用距離範囲(m)1~20(受光器)自動補正範囲±2°左右通り精度(mm)±2以内/15m鉛直点精度(mm)±1以内(3m)レーザー安全基準クラス2M電源タイプ電池式モード【鮮視度ジャストモード】300、【セーブモード】150のギラつかないブルーグリーンレーザーアズワン品番64-7922-38照射ライン水平・垂直(正面縦・両縦)・直角・鉛直・地墨レーザー出力(mW)4.5以下到達点距離精度(mm)±1以内(7.5mで)