エスコ
[電波]時計
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
26073095
品番
EA798CS-5A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,950
販売価格(税別)
¥
4,500
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
快適環境NAVI:アイコンでお部屋の環境を一目で表示、快適な温湿度へナビゲートします。
電源
単3電池×2付
周波数(kHz)
40/60(自動選局)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
174×38×77
機能
快適環境NAVI機能、フルオートカレンダー、電子音アラーム、電波
アズワン品番
64-7923-05