曜日別特売
EA899AR-4 AC100V/1150W 掃除機 乾湿両用 エスコ 26073926

AC100V/1150W 掃除機 乾湿両用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
集塵容量(L)乾燥:21/液体:18
コード長さ(m)5
内容量1台注文コード26073926品番EA899AR-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
付属品ホース、カートリッジフィルタ(乾式用)、フィルタロック、ホース接続ハンドル、床ブラシ(乾湿両用)、スポンジフィルタ(湿式用)、延長管、隙間ノズル、キャスタ×4個寸法(mm)345×350×505(H)質量(kg)7電流(A)12電源(V)100消費電力(W)1150コード長さ(m)5吸込仕事率(W)280W集塵容量(L)乾燥:21/液体:18風量(m3/min)3ホース長さ(m)1.8騒音値(dB)75ホース径(Φmm)38材質(タンク)樹脂真空度(kPa)25アズワン品番64-7942-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする