曜日別特売
EA970A-104 トラックレール スチール エスコ 26076464

EA970A-104 トラックレール スチール エスコ 26076464
EA970A-104 トラックレール スチール エスコ 26076464
EA970A-104 トラックレール スチール エスコ 26076464

トラックレール スチール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼称4号
内容量1本注文コード26076464品番EA970A-104
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,536
販売価格(税別)
7,760
材質溶融亜鉛メッキ鋼板(両面高品質ウレタン塗装仕上げ)幅(mm)【差込】16全長(m)1.82寸法A(mm)75寸法t(mm)2寸法D(mm)16寸法B(mm)56寸法C(mm)8呼称4号アズワン品番64-7976-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする