曜日別特売
EA970A-112 トラックレール スチール エスコ 26076480

EA970A-112 トラックレール スチール エスコ 26076480
EA970A-112 トラックレール スチール エスコ 26076480
EA970A-112 トラックレール スチール エスコ 26076480

トラックレール スチール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼称2号
内容量1本注文コード26076480品番EA970A-112
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質溶融亜鉛メッキ鋼板(両面高品質ウレタン塗装仕上げ)幅(mm)【差込】14全長(m)2.73寸法A(mm)45寸法t(mm)1.2寸法D(mm)14寸法B(mm)38寸法C(mm)6呼称2号アズワン品番64-7976-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする