エスコ
900mm クッションガード 油面用/灰/2個
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(2本)
注文コード
26076857
品番
EA983FE-437
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
NBR(発泡ゴム)
長さ(mm)
900
形状
L字型
厚さ(mm)
6
色
灰
質量(g)
約50
外幅(mm)
22×22
内幅(mm)
16×16
アズワン品番
64-7982-41