曜日別特売
EA983FE-438 900mm クッションガード 油面用/灰/2個 エスコ 26076866

EA983FE-438 900mm クッションガード 油面用/灰/2個 エスコ 26076866
EA983FE-438 900mm クッションガード 油面用/灰/2個 エスコ 26076866
EA983FE-438 900mm クッションガード 油面用/灰/2個 エスコ 26076866

900mm クッションガード 油面用/灰/2個

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(2本)注文コード26076866品番EA983FE-438
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400
材質NBR(発泡ゴム)長さ(mm)900形状L字型厚さ(mm)9質量(g)約100外幅(mm)31×31内幅(mm)22×22アズワン品番64-7982-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする