エスコ
900mm クッションガード 油面用/灰/2個
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1袋(2本)
注文コード
26076875
品番
EA983FE-439
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,376
販売価格(税別)
¥
2,160
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
NBR(発泡ゴム)
長さ(mm)
900
形状
L字型
厚さ(mm)
18
色
灰
質量(g)
約320
外幅(mm)
48×48
内幅(mm)
30×30
アズワン品番
64-7982-43