エスコ
チェーンスタンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1本(1台)
1セット(2本)
1組(2本)
1本(1台)
全4種類を一覧で見る
内容量
1本(1台)
注文コード
26076997
品番
EA983FT-276
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,200
工場や倉庫、あらゆる店舗施設内のコーナーにぴったりフィットします。
Vストンのみでも砂や水を入れて重石として使用できます。
材質
ポリエチレン
色
チェーンスタンド:白、Vストン:黒
質量(g)
590(満水時2600/満砂時3600)
タイプ
L型ベース
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【Vストンにチェーンスタンドをセットした状態】369×242×815、【Vストン固定前】530×94×85、【Vストン固定後】369×242×85
ベース寸法(mm)
242×369
アズワン品番
64-7982-92
ポール径×長さ(Φ×mm)
54×815
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26076997
EA983FT-276
26077006
EA983FT-277
チェーンスタンド
エスコ
1本(1台)
¥
2,200
税込
¥2,420
メーカーモデルチェンジ後継品